Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0027559 PFC102F: BOX DI DISTRIBUZIONE IN SPCC IP - M-0027559

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0027559 PFC102F: BOX DI DISTRIBUZIONE IN SPCC IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172561503

Artikelnummer

DUHM-0027559

Herstellernummer

M-0027559

Hersteller

DUH

Box di distribuzione in SPCC IP54, tensione in ingresso 100~240 Vac, corrente di ingresso ?32 A, ventola con modulo controllo temperatura, presa di corrente con standard europeo, barra DIN 35 mm, vassoio a fibra ottica, 1 foro per cablaggio alla base (?80 mm)