Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0028073 HAC-HFW3231E-Z12-DP-VP-S2: TELECAMERA BU - M-0028073

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0028073 HAC-HFW3231E-Z12-DP-VP-S2: TELECAMERA BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172543158

Artikelnummer

DUHM-0028073

Herstellernummer

M-0028073

Hersteller

DUH

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, ICR, ottica motorizzata 5.3~64 mm ?1.5, zoom ottico 12x, luminosita 0.001 lux ?1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 100 m, 3D, WDR 120 dB, out HD/SD, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, OSD, Super Adapt, SMD Plus, doppia alimentazione 12 Vdc/24 Vac <14 W