Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0028822 TPC-BF2241-B3F4-DW-S2: TELECAMERA BULLET - M-0028822

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0028822 TPC-BF2241-B3F4-DW-S2: TELECAMERA BULLET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172532701

Artikelnummer

DUHM-0028822

Herstellernummer

M-0028822

Hersteller

DUH

Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilita 40 mK, ottica termica 3.5 mm, spettro visivo 8~14 ?m, sensore standard 1/2.7"4 MP, ottica standard 4 mm, ICR, portata IR fino a 35 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento incendi, smoking detection e utilizzo cellulare, luce bianca e speaker, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <12 W