Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0029677 SD6CE225DB-HNY: SPEED DOME IP AI WIZSENS - M-0029677

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0029677 SD6CE225DB-HNY: SPEED DOME IP AI WIZSENS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172547842

Artikelnummer

DUHM-0029677

Herstellernummer

M-0029677

Hersteller

DUH

Speed dome IP AI WizSense Starlight 6"da interno/esterno IP67 e IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360? endless / TILT -20?~90?, auto flip 180?, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm ?1.6~3.5) / 16x digitale, luminosita 0.005 lux (0 con IR On), portata IR fino a 250 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <25.2 W, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi