Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0029801 IPC-PFW83242-A180-S2: TELECAMERA BULLET - M-0029801

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0029801 IPC-PFW83242-A180-S2: TELECAMERA BULLET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172545220

Artikelnummer

DUHM-0029801

Herstellernummer

M-0029801

Hersteller

DUH

Telecamera bullet panoramica multi-sensore IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/1.8", risoluzione 32 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm ?1.6, luminosita 0.005 lux ?1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D, AR Panorama, correzione distorsioni, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE+ <25 W