Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0029894 TPC-BF5641-B25F12-S2: TELECAMERA BULLET - M-0029894

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0029894 TPC-BF5641-B25F12-S2: TELECAMERA BULLET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923169715117

Artikelnummer

DUHM-0029894

Herstellernummer

M-0029894

Hersteller

DUH

Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 640x512, sensibilita 35 mK, ottica termica 25 mm, spettro visivo 8~14 ?m, sensore standard 1/1.8"4 MP, ottica standard 12 mm, portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, tracciamento punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, rilevamento fumo, linkallarme luminoso e sonoro, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <15 W