Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030187 SD50432GB-HNR: SPEED DOME IP AI WIZSENSE - M-0030187

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030187 SD50432GB-HNR: SPEED DOME IP AI WIZSENSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172585646

Artikelnummer

DUHM-0030187

Herstellernummer

M-0030187

Hersteller

DUH

Speed dome IP AI WizSense Starlight 5"da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS STARVIS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360? endless / TILT 0?~90?, auto flip 180?, H.265+, ICR, zoom ottico 32x (4.8~154 mm ?1.6~4.0) / 16x digitale, luminosita 0.005 lux ?1.6, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD 4.0, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <16 W, staffa da parete PFB300S, adattatore PFA110 e alimentatore inclusi