Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030500 HAC-HFW1801R-Z-A-S2: TELECAMERA BULLET H - M-0030500

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030500 HAC-HFW1801R-Z-A-S2: TELECAMERA BULLET H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172544810

Artikelnummer

DUHM-0030500

Herstellernummer

M-0030500

Hersteller

DUH

Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, luminosita 0.01 lux ?1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, 1 ingresso audio con microfono integrato, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <10.6 W