Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030501 HAC-HFW1801TH-I8-S2: TELECAMERA BULLET H - M-0030501

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030501 HAC-HFW1801TH-I8-S2: TELECAMERA BULLET H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172543493

Artikelnummer

DUHM-0030501

Herstellernummer

M-0030501

Hersteller

DUH

Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica fissa 3.6 mm ?2.0, luminosita 0.01 lux ?2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, WDR 120 dB, 3D NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC,Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <6.4 W