DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030635 VTS5A40B: POSTAZIONE CENTRALINO IN MATER - M-0030635

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6923172556707
Artikelnummer
DUHM-0030635
Herstellernummer
M-0030635
Hersteller
DUH
Postazione centralino in materiale plastico con display TFT da 10", risoluzione 1024x600, touchscreen capacitivo e tasti meccanici per funzioni rapide, sistema operativo Android 11, 2 ingressi audio, cornetta e speaker integrati, 1 porta Gigabit LAN, 1 RS-485, 1 HDMI, 2 USB (1x 2.0 e 1x 3.0), sorveglianza IP (fino a 4 ch video con vista split), slot micro SD card (512 GB), installazione desktop, 12 Vdc <10 W, alimentatore incluso


