Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030644 VTA8311A-4: COLONNA DI EMERGENZA IN LAMI - M-0030644

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030644 VTA8311A-4: COLONNA DI EMERGENZA IN LAMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172557728

Artikelnummer

DUHM-0030644

Herstellernummer

M-0030644

Hersteller

DUH

Colonna di emergenza in lamiera zincata IPX5, colore blu, display LCD 10.1", 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2 porte LAN 100 Mbps, 1 PSTN, slot SIM card, 1 RS232, 1 RS485, 1 slot micro SD (max. 256 GB), telecamera da 2 MP con IR fino a 30 m, 2 indicatori luminosi, 1 tasto allarme, alimentazione 110-240 Vac <55 W