DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030737 IPC-HDW5842TM-ASE-S3: TELECAMERA EYEBALL - M-0030737

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6923172588289
Artikelnummer
DUHM-0030737
Herstellernummer
M-0030737
Hersteller
DUH
Telecamera eyeball IP AI WizMind Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25/30fps, AI coding H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm ?1.6, luminosita 0.0008 lux ?1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3DNR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heatmap, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.8 W


