Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030749 SD22204DB-GNY-W: MINI SPEED DOME IP/WI-F - M-0030749

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030749 SD22204DB-GNY-W: MINI SPEED DOME IP/WI-F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172541055

Artikelnummer

DUHM-0030749

Herstellernummer

M-0030749

Hersteller

DUH

Mini speed dome IP/Wi-Fi AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 355? / TILT 0?~90?, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm ?1.6~3.0), luminosita 0.005 lux ?1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, 2/3D NR, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 3.0, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <4.8 W