Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030904 IPC-HDW5842T-ZE-S3: TELECAMERA EYEBALL I - M-0030904

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030904 IPC-HDW5842T-ZE-S3: TELECAMERA EYEBALL I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172586322

Artikelnummer

DUHM-0030904

Herstellernummer

M-0030904

Hersteller

DUH

Telecamera eyeball IP AI WizMind Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25/30fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm, luminosita 0.0008 lux ?1.8 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3DNR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <9 W