Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030920 IPC-HDBW5541E-Z5E-S3: TELECAMERA DOME IP - M-0030920

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030920 IPC-HDBW5541E-Z5E-S3: TELECAMERA DOME IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172587671

Artikelnummer

DUHM-0030920

Herstellernummer

M-0030920

Hersteller

DUH

Telecamera dome IP AI WizMind Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 7~35 mm ?1.6, luminosita 0.0009 Lux ?1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3DNR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <11.6 W