Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0032896 HS4412-8ET-120: SWITCH MANAGED HARDENED - M-0032896

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0032896 HS4412-8ET-120: SWITCH MANAGED HARDENED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172573902

Artikelnummer

DUHM-0032896

Herstellernummer

M-0032896

Hersteller

DUH

Switch managed hardened con 12 porte (8 PoE Fast <120 W + 4 SFP Gigabit uplink), capacita switching 9.6 Gbps, rate inoltro pacchetti 7.1424 Mbps, red port BT 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, montaggio desktop e DIN rail, 48~57 Vdc, alimentatore incluso