Startseite

DAIKIN - DAKFTXJ20MS INTERNA EMURA GRIGIA 20 - FTXJ20MS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Kühlleistung - 1.3...2.8 kW

  • Heizleistung - 1.3...4.3 kW

  • Farbe - grau

  • Mit Fernbedienung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848495122

Artikelnummer

DAKFTXJ20MS

Herstellernummer

FTXJ20MS

Hersteller

DAK

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Kühlleistung:

1.3...2.8 kW

Heizleistung:

1.3...4.3 kW

Farbe:

grau

Mit Fernbedienung:

ja

Sintesi perfetta di tecnologia e design, Daikin Emura è stato progettato in Europa per l'Europa e garantisce un eccezionale controllo del clima. La tecnologia intelligente su cui si basa renderà la vostra casa talmente confortevole che dimenticherete praticamente di averlo.