Startseite

DAIKIN - DAKFTXJ25MS INTERNA EMURA GRIGIA 25 - FTXJ25MS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Anschlussspannung - 220 V

  • Frequenz - 50 Hz

  • Kühlleistung - 0.023...0.023 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848495146

Artikelnummer

DAKFTXJ25MS

Herstellernummer

FTXJ25MS

Hersteller

DAK

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Anschlussspannung:

220 V

Frequenz:

50 Hz

Kühlleistung:

0.023...0.023 kW

Heizleistung:

0.033...0.033 kW

Höhe:

303 mm

Breite:

998 mm

Tiefe:

212 mm

Schalldruckniveau kühlen:

19...38 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

19...41 dB(A)

Gewicht:

12 kg

Sintesi perfetta di tecnologia e design, Daikin Emura è stato progettato in Europa per l'Europa e garantisce un eccezionale controllo del clima. La tecnologia intelligente su cui si basa renderà la vostra casa talmente confortevole che dimenticherete praticamente di averlo.