DAIKIN - DAKFTXJ25MW INTERNA EMURA BIANCA 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Kühlleistung - 0.9...3.3 kW
Heizleistung - 0.9...4.7 kW
Farbe - weiß
Mit Fernbedienung - ja
Packung
1 ST
EAN
4548848495153
Artikelnummer
DAKFTXJ25MW
Herstellernummer
FTXJ25MW
Hersteller
DAK
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Kühlleistung:
0.9...3.3 kW
Heizleistung:
0.9...4.7 kW
Farbe:
weiß
Mit Fernbedienung:
ja
Sintesi perfetta di tecnologia e design, Daikin Emura è stato progettato in Europa per l'Europa e garantisce un eccezionale controllo del clima. La tecnologia intelligente su cui si basa renderà la vostra casa talmente confortevole che dimenticherete praticamente di averlo.



