Startseite

DAIKIN - DAKRXJ25M ESTERNA EMURA 25 - RXJ25M

KopierenKopieren
DAIKIN - DAKRXJ25M ESTERNA EMURA 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb - 0.23...0.82 kW

  • Kühlleistung gesamt - 0.9...3.3 kW

  • Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb - 0.18...1.34 kW

  • Heizleistung gesamt - 0.9...4.7 kW

  • Energieeffizienzklasse Kühlen - A+++

Packung

  • 1 ST

Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:

0.23...0.82 kW

Kühlleistung gesamt:

0.9...3.3 kW

Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:

0.18...1.34 kW

Heizleistung gesamt:

0.9...4.7 kW

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A+++

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

97 kWh

Max. Leitungslänge gesamt:

20 m

Unità esterna con alette dello scambiatore di calore dell'unità esterna con trattamento anticorrosione Le unità esterne Daikin sono curate e robuste e possono essere installate facilmente su un tetto o su un terrazzo, oppure semplicemente contro una parete esterna. Le unità esterne sono dotate di un compressore di tipo Swing, noto per le sue caratteristiche di bassa rumorosità ed elevata efficienza dal punto di vista energetico. Unità esterne per applicazioni monosplit.