Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH917941 uS-Reihenklemme - 917941

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH917941 uS-Reihenklemme

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 24...24 V

  • Max. Dauerspannung AC - 23 V

  • Max. Dauerspannung DC - 33 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Nennlaststrom - 0.5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364150607

Artikelnummer

DEH917941

Herstellernummer

917941

Hersteller

DEH

Nennspannung DC:

24...24 V

Max. Dauerspannung AC:

23 V

Max. Dauerspannung DC:

33 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Nennlaststrom:

0.5 A

Schutzpegel Ader/Ader:

45 V

Schutzpegel Ader/Erde:

650 V

Grenzfrequenz:

6 MHz

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

Klemme

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Morsetto componibile per la protezione da sovratensione DEHNconnect SD2. Scaricatore a due gardini energeticamente coordinato e privo di corrente dissapata di messa a terra per la protezione di un conduttore a due fili senza potenziale di terra e di interfacce simmetriche. Sezionamento del segnale possibile tramite modulo a innesto.