DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPE1660 Porta cieca per armadi CQE e CAE, dimensioni 1600 x 600 mm (AxL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8033603074750
Artikelnummer
RMBR5CPE1660
Herstellernummer
R5CPE1660
Hersteller
DKC
Porta cieca per CQE, DAE e CAE. È realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato con bordi antinfortunistici. Il telaio interno di rinforzo è in tubolare zincato, sono presenti 4 cerniere e 4 punti di chiusura. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Mostrina di chiusura con inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Carico massimo: 75 Kg.