DKC-RAMBLOCK - RMBR5CRK1860 RETRO RACK 1800X600 - R5CRK1860

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 600 mm
Höhe - 1800 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8033603068339
Artikelnummer
RMBR5CRK1860
Herstellernummer
R5CRK1860
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
600 mm
Höhe:
1800 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Cornice rack 19", realizzata in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Adatta per armadi con larghezza pari a 600mm. Completa di viteria per il montaggio. Viene applicata in sostituzione di una porta R5CPE o di un retro R5CRE.