DUCATI ENERGIA - DUC415040026 12,5KVAR415VA.AUTOM.STDLIFEDCT18MIP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400...400 V
Bemessungsfrequenz - 50...50 Hz
Packung
1 ST
EAN
7449075196516
Artikelnummer
DUC415040026
Herstellernummer
415040026
Hersteller
DUC
Bemessungsspannung:
400...400 V
Bemessungsfrequenz:
50...50 Hz
- Tensione di rete (impiego): standard 230-400 V (altre tensioni su richiesta).- Frequenza nominale: 50 Hz (60 Hz a richiesta).- Corrente di cortocircuito (1s): 8÷13kA (80kA condizionati da fusibile a monte) - Altitudine: ≤ 2000 m s.l.m.- Umidità relativa: 70% max. a 20 °C- Servizio: continuo.- Classe di temperatura ambiente: -5 + 40 °C (su richiesta + 55 °C)- Norme: CEI EN 61921. IP54


