Startseite

DUCATI ENERGIA - DUC416300764 0,83KVAR230V50HZ COND.MONOF. FLOPPY - 416300764

KopierenKopieren
DUCATI ENERGIA - DUC416300764 0,83KVAR230V50HZ COND.MONOF. FLOPPY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 50.2 µF

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Durchmesser - 45 mm

  • Länge - 122 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8001021944894

Artikelnummer

DUC416300764

Herstellernummer

416300764

Hersteller

DUC

Kapazität:

50.2 µF

Nennspannung:

230...230 V

Durchmesser:

45 mm

Länge:

122 mm

I condensatori della serie FLOPPY CAP - STANDARD LIFE sono realizzati utilizzando custodie metalliche. I coperchi sono in materiale plastico autoestinguente (Classe V2 in accordo allo standard UL 94 per la classificazione sull’infiammabilità). La chiusura del condensatore è realizzata mediante bordatura della custodia sul coperchio, soluzione che garantisce una perfetta ermeticità per assicurare il corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza a sovrapressione L’adozione di un contenitore isolanteposto tra l’elemento capacitivo e la custodia metallica, unitamente al bloccaggio dell’elemento capacitivo in resina, rendono il condensatore estremamente sicuro dal punto di vista elettrico (isolamento verso massa) che di insensibilità alle vibrazioni.