Startseite

EATON - EAO106781 LS-S02/L EL.CUST.PLAST.LEVA A ROT.2NC - 106781

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung (metrisch)

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 2 ST

EAN

4015081064984

Artikelnummer

EAO106781

Herstellernummer

106781

Hersteller

EAO

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

33.5 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

61 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Durchmesser Sensor:

0 mm

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.8 A

Schutzart (NEMA):

sonstige

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.3 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Interruttore di posizione, Funzione di base: Interruttori di posizione, Finecorsa di sicurezza, Riferimento gruppo parti: LS(M)-…, Gamma di prodotti: Leva a rotella, Grado di protezione: IP66, IP67, Caratteristiche: Unità completa, Temperatura ambiente: -25 - +70 °C, Descrizione: Lungo, Contatti N/C = normalmente chiusi: 2 NC, note: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, apertura positiva (ZW): sì, colore protezioni delle custodie: giallo, Costruzione: materiale isolante, Tipo di collegamento: Terminale a vite, Conformità alle norme: IEC/EN 60947

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie