EATON - EAO114816 BPZ-MPL300-1200 PIAST.M.VERT. XEL 1200L3 - 114816

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 20 mm
Breite - 110 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081142163
Artikelnummer
EAO114816
Herstellernummer
114816
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
20 mm
Breite:
110 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio per fissaggio su Profi+ e XVTL-BP.F telaio di montaggio o su SVTL-VP profilo verticale
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


