Startseite

EATON - EAO143318 XAP0208506 - 143318

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 230 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 210 mm

  • Tiefe - 705 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

78 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081399826

Artikelnummer

EAO143318

Herstellernummer

143318

Hersteller

EAO

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

230 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

210 mm

Tiefe:

705 mm

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

1500 kg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

850 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Zoccolo, lamiera d'acciaio da 3 mm, incluso il materiale di montaggio, verniciato a polvere in RAL 7035, altezza 200mm, larghezza 850mm, profondità 600mm

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie