EATON - EAO171351 SL4-BL230-R MOD. CON LED ROSSO,LUCE INTE - 171351

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blinklicht
Farbe - rot
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...240 V
Betriebsspannung DC - 0...0 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
4015081678853
Artikelnummer
EAO171351
Herstellernummer
171351
Hersteller
EAO
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
rot
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...240 V
Betriebsspannung DC:
0...0 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...240 V
Schutzart (IP):
IP66
Außendurchmesser:
43 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
4X
Wiederholfrequenz einstellbar:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


