Startseite

EATON - EAO197640 M22-FI3-* CUST.FLAT 3F. D22 CUSTOM - 197640

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007506497

Artikelnummer

EAO197640

Herstellernummer

197640

Hersteller

EAO

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

223 mm

Durchmesser Öffnungen:

22.5 mm

Höhe:

44 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Breite:

43 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Costruzione: materiale isolante, Con viti in acciaio di alta qualità, Identificabile individualmente con il configuratore a pulsante, Numero di posizioni: 3, ingresso cavi: posteriore: 1 x M20, laterale: 2 x M20 (1 x lato), valore colore RAL: RAL 7035, Colore: Base della custodia antracite, Collegamento a SmartWire-DT: no, Per utilizzo con: 3 x 22,5, Utilizzo con: Pulsanti (luminosi), Selettori (luminosi), Selettori a chiave, Indicatore luminoso, Pulsanti EMERGENCY-STOP/EMERGENCY OFF con etichetta gialla, elementi di contatto con parte posteriore piatta M22-FK..., Elementi di contatto a parte posteriore piatta a LED M22-FLED...

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie