Startseite

EATON - EAOEP-504129 IKA-4/48-OT CENTR.IP65 4X12M P.TRASP. - EP-504129

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 4

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9010653111443

Artikelnummer

EAOEP-504129

Herstellernummer

EP-504129

Hersteller

EAO

Anzahl der Reihen:

4

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit N-Trennschlitten:

nein

Breite:

310 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

872 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

148 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Einbaubreite:

216.6 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

50.5 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbauhöhe:

46 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

100 mm

Neutralleiterklemmenblock:

ja

DIN-Schiene:

ja

Plombierbar:

nein

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Signaldurchlassende Tür:

nein

Art der Tür:

Doppel

Quadro di distribuzione compatto per montaggio a parete, plastica ABS senza alogeni, corpo Grigio chiaro RAL 7035, sportello trasparente, 12 moduli per fila, 4 file, IP65, classe di protezione II, completamente isolato Comprende anche un telaio per guidaDIN regolabile in profondità e completamente rimovibile. Il telaio per guida DIN è compatibile con apparecchi da incasso di serie da 45 mm, con una distanza di 150 mm tra le guide DIN per ogni fila, ideale per l’installazione di apparecchiature di manovra. Offre inoltre fino a 46 mm di spazio sotto la guida per facilitare il cablaggio. Pretranciature metriche per l’ingresso cavi nella parte superiore e inferiore La posizione del sportello può essere invertita in base alle esigenze di installazione

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie