Startseite

EATON - EAOTCF60RN TCF60RN CUBEFUSE 60 AMP NON-INP - TCF60RN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 12 ST

EAN

0051712222556

Artikelnummer

EAOTCF60RN

Herstellernummer

TCF60RN

Hersteller

EAO

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 60 A, AC 600 V, DC 300 V, 26 x 29 x 55 mm, CF, J, 1P, UL, CSA, ritardato, senza segnalazione, protetto contro i contatti con le dita, potere di apertura 300 kA, ritardato di 10 secondi (minimo) al 500% della corrente nominale d'impiego

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie