Startseite

Eglo - EGL22145_TEST AL-STL/3 E27 SCHWARZ 'LATERNA 4'

KopierenKopieren
Eglo - EGL22145_TEST AL-STL/3 E27 SCHWARZ 'LATERNA 4'

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 0

  • Fassung - E27

  • Anzahl der Leuchtenköpfe - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

9002759221454

Artikelnummer

EGL22145_TEST

Herstellernummer

22145_TEST

Hersteller

EGL

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

0

Fassung:

E27

Anzahl der Leuchtenköpfe:

0

Werkstoff:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Mit Schalter:

nein

Schutzklasse:

I

Max. Systemleistung:

180 W

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

1920 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

550 mm

Diese Stehleuchte der Serie LATERNA 4 aus der Outdoor-Kollektion ist aus schwarzem Aluguss sowie klarem Glas gefertigt und mit dem Schutzgrad IP44 ausgestattet. Zum Strahlen werden drei E27-Leuchtmittel benötigt.\nDie Leuchten der Serien LATERNA 4, LATERNA 5 & LATERNA 7 aus der Outdoor-Kollektion sorgen für ein gemütliches Ambiente und laden zum Verweilen ein.