ELCART DISTRIBUTION - ERT010097800 RESISTENZA 1/4 W 1,5 OHM 5% - 010097800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 1.5 Ohm
Leistung - 0.25 W
Toleranz - 5 %
Packung
500 ST
EAN
8001022307353
Artikelnummer
ERT010097800
Herstellernummer
010097800
Hersteller
ERT
Widerstand:
1.5 Ohm
Leistung:
0.25 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/4W 1,5 OHM 5%. POTENZA:0,25W A 70°C. TENS. Dl LAVORO:250 V. TENS. SOVRAC.:500 V. TOLLERANZA:5%.