Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT010098500 RESISTENZA 1/4 W 2,7 OHM 5% - 010098500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 2.7 Ohm

  • Leistung - 0.25 W

  • Toleranz - 5 %

Packung

  • 500 ST

EAN

8001022307384

Artikelnummer

ERT010098500

Herstellernummer

010098500

Hersteller

ERT

Widerstand:

2.7 Ohm

Leistung:

0.25 W

Toleranz:

5 %

RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/4W 2,7 OHM 5%. POTENZA:0,25W A 70°C. TENS. Dl LAVORO:250 V. TENS. SOVRAC.:500 V. TOLLERANZA:5%.