ELCART DISTRIBUTION - ERT010113000 RESISTENZA 1/4 W 8,2 KOHM 5% - 010113000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 8200 Ohm
Leistung - 0.25 W
Toleranz - 5 %
Packung
500 ST
EAN
8001024341447
Artikelnummer
ERT010113000
Herstellernummer
010113000
Hersteller
ERT
Widerstand:
8200 Ohm
Leistung:
0.25 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/4W 8,2 KOHM 5%. POTENZA:0,25W A 70°C. TENS. Dl LAVORO:250 V. TENS. SOVRAC.:500 V. TOLLERANZA:5%.