ELCART DISTRIBUTION - ERT010113500 RESISTENZA 1/4 W 10 KOHM 5% - 010113500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 10000 Ohm
Leistung - 0.25 W
Toleranz - 5 %
Packung
500 ST
EAN
8001024341492
Artikelnummer
ERT010113500
Herstellernummer
010113500
Hersteller
ERT
Widerstand:
10000 Ohm
Leistung:
0.25 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/4W 10 KOHM 5%. POTENZA:0,25W A 70°C. TENS. Dl LAVORO:250 V. TENS. SOVRAC.:500 V. TOLLERANZA:5%.