Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT010632000 RESIST.A FILO 10W 15 KOHM 5% - 010632000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 15000 Ohm

  • Leistung - 10 W

  • Toleranz - 5 %

Packung

  • 10 ST

EAN

8013768043990

Artikelnummer

ERT010632000

Herstellernummer

010632000

Hersteller

ERT

Widerstand:

15000 Ohm

Leistung:

10 W

Toleranz:

5 %

RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 10W 15 KOHM 10%. POTENZA:10 W A 70°C. TEMP. LAV.:-55°C+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP.:±350 ppm/°C.