Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT010710200 RESIST.A FILO 20W 2,20 KOHM 5% - 010710200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 2200 Ohm

  • Leistung - 20 W

  • Toleranz - 5 %

Packung

  • 10 ST

EAN

8001024438109

Artikelnummer

ERT010710200

Herstellernummer

010710200

Hersteller

ERT

Widerstand:

2200 Ohm

Leistung:

20 W

Toleranz:

5 %

RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 20W 2,20 KOHM 10%. POTENZA:20 W A 70°C. TEMP. LAV.:-55°C+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP.:±350 ppm/°C.