ELCART DISTRIBUTION - ERT020010400 CA6XH2,5-470RA2020-SNP-SH - 020010400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
250 ST
EAN
8001024148497
Artikelnummer
ERT020010400
Herstellernummer
020010400
Hersteller
ERT
TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 6x6 MONTAGGIO VERTICALE REGOLAZIONE ORIZZONTALE. MAX POT. A 40°C:0,1 W. MAX TENS.:100 VCC. ANG. ROTAZ.:235°±10°. TOLLERANZA:±20%. TEMP. LAV.:-25°C÷+70°C. CURVA:lineare. PASSO:5x2,5 mm. MANOPOLE:15/155. CA6XH2,5-470RA2020-SNP.