Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT020032400 CA14PV17,5-22KA2020-SH - 020032400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 75 ST

EAN

8001021451828

Artikelnummer

ERT020032400

Herstellernummer

020032400

Hersteller

ERT

TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 14x14 MONTAGGIO ORIZZONTALE REGOLAZIONE VERTICALE ROTORE CON TAGLIO PER CACCIAVITE. MAX POT. A 40° C:0,25W. MAX TENSIONE:250 VCC. ANG.ROTAZ.:265°±5°. TOLLERANZA:±20%. TEMP.LAV.:-25°÷+70°C. CURVA:lineare. PASSO:10x17,5 mm. CA14PV17,5-22KA2020.