ELCART DISTRIBUTION - ERT020033000 CA14PV17,5-220KA2020-SH - 020033000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
75 ST
EAN
8001021451958
Artikelnummer
ERT020033000
Herstellernummer
020033000
Hersteller
ERT
TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 14x14 MONTAGGIO ORIZZONTALE REGOLAZIONE VERTICALE ROTORE CON TAGLIO PER CACCIAVITE. MAX POT. A 40° C:0,25W. MAX TENSIONE:250 VCC. ANG.ROTAZ.:265°±5°. TOLLERANZA:±20%. TEMP.LAV.:-25°÷+70°C. CURVA:lineare. PASSO:10x17,5 mm. CA14PV17,5-220KA2020.