ELCART DISTRIBUTION - ERT040497000 SPINA MICROF.VOLANTE MINIATUR. 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
8001024225044
Artikelnummer
ERT040497000
Herstellernummer
040497000
Hersteller
ERT
SPINE PROFESSIONALI PER MICROFONO DELTRON. Nuova serie professionale per applicazioni audiovideo con aggancio per il bloccaggio. Disegno ergonomico, senza uso di viti per il fissaggio. PORTATA 5 POLI:7,5 A. TENS. LAVORO:250 V. TENS. DI PROVA:1500 V. RES.CONT.:3 mOHM max. TEMP. LAV.:-30°C ÷ +80°C. CORPO:zinco pressofuso. ISOLAMENTO:noryl. CONTATTI:ottone argentato. Finit.: bunita.