ELCART DISTRIBUTION - ERT040645200 PULSANTE UNIP.LUM. QUADRATO ROSSO - 040645200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - rot
Bauform der Linse - quadratisch
Lochdurchmesser - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
8001021366047
Artikelnummer
ERT040645200
Herstellernummer
040645200
Hersteller
ERT
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
12 mm
Breite der Öffnung:
14.3 mm
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
250 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
nein