ELCART DISTRIBUTION - ERT071506000 0RDS80 STAZ.SALD.DIGITALE ERSA80W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistung - 80 W
Sekundärspannung - 24 V
Temperatur - 150...450 °C
Lötspitzenform - bleistiftspitz
Versorgungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8029564228578
Artikelnummer
ERT071506000
Herstellernummer
071506000
Hersteller
ERT
Nennleistung:
80 W
Sekundärspannung:
24 V
Temperatur:
150...450 °C
Lötspitzenform:
bleistiftspitz
Versorgungsspannung:
230 V
Digitalanzeige:
ja
Lötspitze auswechselbar:
ja
STAZIONE DI SALDATURA DIGITALE ERSA 80W RDS80. tazione di saldatura con dispositivo di controllo a microprocessore valida per tutte le applicazioni.•ALIMENT.: 230V-50 / 60Hz •TENSIONE USCITA: 24 V •POT. SALDAORE 80 WGAMMA TEMP.: 150°C÷450°C