ELCART DISTRIBUTION - ERT092901000 MULTIMETRO ANALOGICO MOD.2820R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564281146
Artikelnummer
ERT092901000
Herstellernummer
092901000
Hersteller
ERT
MULTIMETRO ANALOGICO. Conforme alle norme IEC 1010. Comprensivo di puntali, borsa in nylon, cinghia e 2 fusibili. Ampiezza di scala 95°. Effettua prove di continuità con segnalazione acustica, prova diodi e transistor, prova led e prova pile stilo e 9V. SENSIBILITÁ:20KOhm/Vcc 4KOhm/Vca. PORTATE: VCC:100mV-2V-10V-50V-200V-500V-1000V. ACC:50uA-500uA-5mA-50mA-500mA-5A. VCA: 10V-50V-250V-750V. ACA:250uA-2,5mA-25mA-250mA-2,5A. OHM:x1-x10-x100-x1000. CAPACITÁ: 15uF-150uF-1500uF-15000uF. DECIBEL:gamma in 4 portate (-10÷+62db). ALIMENTAZIONE:pila 9V. PUNTALI:9/29510.