ELCART DISTRIBUTION - ERT110570400 VARISTORI ZENAMIC 350PF D.13X15MM - 110570400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8001021740151
Artikelnummer
ERT110570400
Herstellernummer
110570400
Hersteller
ERT
VARISTORI ALL'OSSIDO DI METALLO ZENAMIC. TENS. LAV.:300Vca-385Vcc. SPESSORE:6 mm. TEMP. LAV.:-20°C÷+110°C. Impiegati come protezione negli ingressi di alimentazione tvc. Cap. Elettr.: 350 pF.