ELCART DISTRIBUTION - ERT110570600 VARISTORI ZENAMIC 620PF D.17X19MM - 110570600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8001021740144
Artikelnummer
ERT110570600
Herstellernummer
110570600
Hersteller
ERT
VARISTORI ALL'OSSIDO DI METALLO ZENAMIC. TENS. LAV.:300Vca-385Vcc. SPESSORE:6 mm. TEMP. LAV.:-20°C÷+110°C. Impiegati come protezione negli ingressi di alimentazione tvc. Cap. Elettr.: 620 pF.