ELCART DISTRIBUTION - ERT131630000 INVERTER 800W / 12VCC / 220VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 230...230 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 10...15 V
Kurzschlussfest - ja
Leistungsabgabe - 800 W
Packung
1 ST
EAN
8029564209638
Artikelnummer
ERT131630000
Herstellernummer
131630000
Hersteller
ERT
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
230...230 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
10...15 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
800 W
Breite:
200 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
280 mm