ELCART DISTRIBUTION - ERT300023700 NI-MH 4/5 A 1.2V 1800MA C.TERM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 1800 mAh
Sonstige Bezeichnung - sonstige
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole - 43 mm
Packung
5 ST
EAN
8001022191921
Artikelnummer
ERT300023700
Herstellernummer
300023700
Hersteller
ERT
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
1800 mAh
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole:
43 mm
Durchmesser:
16.6 mm
Geeignet für Schnellladung:
ja
Batteria ricaricabile Ni-Mh tipo 4/5A, ecologica ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per apparecchiature portatili ed impieghi vari.